text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 RZ SB Chave de fenda Phillips PH2 1/4” hexagonal 25mm


High quality bits for drywall screws. Reduced shaft diameter for low-lying screw connections. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 0E493334
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Código pautal
Model 851/1 RZ SB

Descrição

High quality bits for drywall screws. Reduced shaft diameter for low-lying screw connections. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 0E493334
EAN 4013288038456
UBB 500643376089
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05135005001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.