text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Bits de chave de fenda Hex-Plus 7/32“ 1/4” Hex 89mm


Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 8Z242145
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 30
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Código pautal 82079030
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Descrição

Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 8Z242145
EAN 4013288155542
UBB 500643363459
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05059667001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.