text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Hex-Plus Chave de fenda 3/16“ 1/4” Hex 89mm


Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 4K428570
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Código pautal
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Código pautal
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Descrição

Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 4K428570
EAN 4013288155535
UBB 500643362873
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05059666001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.