text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Hex-Plus Parafuso 0.05“ 1/4” Hex 50mm


840/4 Z bits, 0,05", x 50 mmBrocas Wera resistentes para parafusos de sextavado interior, para utilização universal. O Hex-Plus oferece superfícies de contacto maiores na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e a destruição do parafuso é quase eliminada. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 1G627055
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 0.05
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Código pautal
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Descrição

840/4 Z bits, 0,05", x 50 mmBrocas Wera resistentes para parafusos de sextavado interior, para utilização universal. O Hex-Plus oferece superfícies de contacto maiores na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e a destruição do parafuso é quase eliminada. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 1G627055
EAN 4013288161406
UBB 500643359259
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05350430001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.