text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Chave de fenda BO à prova de violação 3mm 1/4” Hex 89mm


Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws for universal use. The Hex-Plus profile offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3. Hexagon socket BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents any unauthorised loosening since the "normal" hex tools cannot move these screws. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência
Tamanho da broca (mm)
Mostrar todas
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 3
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Código pautal
Model 840/4 Z HEX-PLUS BO

Descrição

Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws for universal use. The Hex-Plus profile offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3. Hexagon socket BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents any unauthorised loosening since the "normal" hex tools cannot move these screws. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 5R534048
EAN 4013288094315
UBB 500643365017
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05059642001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.