Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
3Q064348
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
Wera 7400 series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (3.0-8.8 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, pistol handle, 7463 x 4.0 Nm x 4.0-8.8 Nm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3Q064348
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
150
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
4 - 8.8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
150
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
4 - 8.8
Correção de variável consistente
Não
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Modelo de chave de fenda
Sim
Com escala
Sim
Marca
Wera
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3Q064348
EAN
4013288156167
UBB
500731017637
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05074728001