text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7400 series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.3-3.0 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 105 mm, 7461 x 1.2 Nm x 1.2-3.0 Nm


Referência 5Z349156
Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 155
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 0.1 - 3
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 155
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 0.1 - 3
Correção de variável consistente Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 1.2
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Com escala Não

Números do artigo

Referência 5Z349156
EAN 4013288102928
UBB 500731030416
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05074716001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.