text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Wera 7400 series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.3-3.0 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 105 mm, 7460 x 0.3 Nm x 0.3-1.2 Nm


Referência 8D942936
Isolado Sim
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 155
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 0.3 - 1.2
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 155
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 0.3 - 1.2
Correção de variável consistente Não
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 1.2
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Sim
Com escala Não
Marca Wera

Números do artigo

Referência 8D942936
EAN 4013288102911
UBB 500731044789
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05074715001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.