text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7400 Imperial series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (2.5-29.0 in. lbs.) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 105 mm, 7466 x 11 in. lbs.


Referência 7H832044
Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 155
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 15 - 40
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 155
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 15 - 40
Correção de variável consistente Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Com escala Sim

Números do artigo

Referência 7H832044
EAN 4013288103116
UBB 500731039755
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05074722001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.