text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7400 ESD series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.5 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 105 mm, 7461 ESD x 1.2 Nm x 1.2-3.0 Nm


Referência 1P604297
Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 155
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 1.2 - 3
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 155
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 1.2 - 3
Correção de variável consistente Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 1.2
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Sim
Com escala Sim

Números do artigo

Referência 1P604297
EAN 4013288179098
UBB 500731005426
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05074842001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.