text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7400 ESD series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.0 Nm) and quick-release chuck, 7456 ESD x 0.3 Nm x 0.3-1.0 Nm


Referência 9Z707159
Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 138
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 0.3 - 1
Correção de variável consistente Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 138
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 0.3 - 1
Correção de variável consistente Não
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 0.035
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Sim
Com escala Não
Marca Wera

Números do artigo

Referência 9Z707159
EAN 4013288179050
UBB 500731056650
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05074828001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.