Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
8V617389
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
Wera 7400 ESD series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.0 Nm) and quick-release chuck, 7455 ESD x 0.1 Nm x 0.1-0.34 Nm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8V617389
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
138
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
Outro
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
0.1 - 0.34
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
138
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
Outro
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
0.1 - 0.34
Correção de variável consistente
Não
Tamanho da ligação (mm)
4
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
0.015
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Modelo de chave de fenda
Sim
Com escala
Não
Marca
Wera
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8V617389
EAN
4013288179067
UBB
500731050380
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05074826001