text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Wera 6004 Joker L Self-setting spanner, 16-19 x 224 mm

Referência 4L635375
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 224
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 19
Chave de boca grande (mm) 19

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 224
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 19
Chave de boca grande (mm) 19
Chave de tamanho pequeno (mm) 16
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 7
Tamanho da chave pequena (polegadas) Outro
Tamanho da chave grande (polegada) Outro
Largura da cabeça pequena (mm) 30
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Posição do mordente (°) 30
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal
Model 6004 Joker L
Type Adjustable Wrench

Descrição

Many users wish to have a universal screwdriving tool with the widest possible range of applications. It should be a single tool for multiple metric and imperial dimensions. It should automatically adjust to the different screw sizes. It should be safe to grab without damaging anything and should allow for high working speeds. With its continuous and parallel jaws the Joker 6004 replaces several single spanner sizes. The required size is automatically and continuously set when attaching the tool to the hexagon bolt or screw. The integrated lever mechanism securely clamps the hexagon screw or bolt between the jaws, which significantly reduces the risk of slippage or damage. The ratchet feature ensures fast and consistent screwdriving without removing the tool. By using the corner-width rectangular prisms, a back-pivoting angle of only 30° can be achieved. The single-arm design, in conjunction with the ratchet feature and the corner-width prism, makes it possible to work even in confined spaces. The adjustable Joker 6004 is the universal screwdriving tool. Self-setting. Gripping. Spanning.

Números do artigo

Referência 4L635375
EAN 4013288214706
UBB 500711204015
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05020101001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.