text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Chaves de bocas dupla
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
Gama ferramentas
Chaves de bocas dupla
Chaves de bocas dupla
0K451640
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
Wera 6002 Joker Double Open end wrenches, 30 x 32 x 305 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
0K451640
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
305
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
32
Chave de tamanho pequeno (mm)
30
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
305
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
32
Chave de tamanho pequeno (mm)
30
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
12
Altura da cabeça grande (mm)
12
Tamanho da chave pequena (polegadas)
Outro
Tamanho da chave grande (polegada)
Outro
Largura da cabeça pequena (mm)
63
Largura da cabeça grande (mm)
66
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Modelo com chave de ângulo reto
Não
Punho cónico
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Código pautal
Ver
Model
6002 Joker
Type
Open End Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
High-quality, metric double spanner from Wera: Everything a wrench can do and so much more. Faster, better, more beautiful. A real Joker! The new generation of double open-ended spanners. For hexagon screw heads and bolts. With holding function by a metal plate in the open end, which reduces the risk of losing screws and sockets. With its extra hard teeth the exchangeable metal plate in the open end secures screws and sockets and reduces the risk of slipping. The integrated end stop can prevent the screw head from slipping down and allows application of high torques. The double hexagon geometry ensures a positive connection with the screw or bolt and thus reduces the risk of slipping. A return angle of only 30° avoids time-consuming rotating of the wrench whilst screwdriving. The special forge geometry allows a high torque transmission and high bending stiffness. Made of high-performance chromium molybdenum steel with nickel-chromium coating for high corrosion protection. With tool finder Take it easy: colour coding by size.
Números do artigo
Referência
0K451640
EAN
4013288212801
UBB
500711209899
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05020264001