text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Wera 6002 Joker Double Open end wrenches, 27 x 32 x 305 mm

Referência 4P193712
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 305
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 32
Chave de tamanho pequeno (mm) 27

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 305
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 32
Chave de tamanho pequeno (mm) 27
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 12
Altura da cabeça grande (mm) 12
Tamanho da chave pequena (polegadas) Outro
Tamanho da chave grande (polegada) Outro
Largura da cabeça pequena (mm) 63
Largura da cabeça grande (mm) 66
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal
Model 6002 Joker
Type Open End Wrench

Descrição

High-quality, metric double spanner from Wera: Everything a wrench can do and so much more. Faster, better, more beautiful. A real Joker! The new generation of double open-ended spanners. For hexagon screw heads and bolts. With holding function by a metal plate in the open end, which reduces the risk of losing screws and sockets. With its extra hard teeth the exchangeable metal plate in the open end secures screws and sockets and reduces the risk of slipping. The integrated end stop can prevent the screw head from slipping down and allows application of high torques. The double hexagon geometry ensures a positive connection with the screw or bolt and thus reduces the risk of slipping. A return angle of only 30° avoids time-consuming rotating of the wrench whilst screwdriving. The special forge geometry allows a high torque transmission and high bending stiffness. Made of high-performance chromium molybdenum steel with nickel-chromium coating for high corrosion protection. With tool finder Take it easy: colour coding by size.

Números do artigo

Referência 4P193712
EAN 4013288212795
UBB 500711209634
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05020263001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.