text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 395 Chave de porcas 15mm Hex 125mm Lâmina Multi-Componente Punho 237mm


395 Aparafusadora de porcas, 15 x 125 mmAparafusadora de porcas de alta qualidade da Wera. Cabo Kraftform multicomponente para altas velocidades de trabalho e aparafusamento particularmente ergonómico. Kraftform Plus: zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias garantem uma elevada transferência de binário. A caraterística anti-rolamento hexagonal impede qualquer rolamento e as marcações no punho facilitam a localização e a seleção da ferramenta, para parafusos de cabeça sextavada.

Referência 1F685207
Desenho Punho
Flexível Não
Largura da chave (mm) 15
Comprimento total (mm) 237
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Punho
Flexível Não
Largura da chave (mm) 15
Comprimento total (mm) 237
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 125
Forma da lâmina Redondo
Magnético Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Pega de material Outro
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Profundidade da chave (mm) 90
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82054000
Model 395

Descrição

395 Aparafusadora de porcas, 15 x 125 mmAparafusadora de porcas de alta qualidade da Wera. Cabo Kraftform multicomponente para altas velocidades de trabalho e aparafusamento particularmente ergonómico. Kraftform Plus: zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias garantem uma elevada transferência de binário. A caraterística anti-rolamento hexagonal impede qualquer rolamento e as marcações no punho facilitam a localização e a seleção da ferramenta, para parafusos de cabeça sextavada.

Números do artigo

Referência 1F685207
EAN 4013288004888
UBB 500643214611
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05029450001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.