text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 392 Chave de fendas com haste flexível 1/4” hexagonal e punho ergonómico 177mm haste 275mm


High quality bit holder with flexible shaft by Wera. Multi-component Kraftform handle for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving. Kraftform Plus: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Comes with quick-release chuck for rapid bit change and hexagonal anti-roll feature that prevents any rolling away. Suitable for the insertion of bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3.

Referência 7I330369
Comprimento da lâmina (mm)
Isolado Sim
Flexível Não
Tamanho da lâmina Outro
Peso 129
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 177
Isolado Sim
Flexível Não
Tamanho da lâmina Outro
Peso 129
Magnético Sim
Punho em T Não
Design do punho Outro
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Com proteção anti-rotação Sim
Código pautal
Model 392

Descrição

High quality bit holder with flexible shaft by Wera. Multi-component Kraftform handle for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving. Kraftform Plus: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Comes with quick-release chuck for rapid bit change and hexagonal anti-roll feature that prevents any rolling away. Suitable for the insertion of bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3.

Números do artigo

Referência 7I330369
EAN 4013288041418
UBB 500643214462
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05028160001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.