Lubrinox
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
Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
9W275796
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
Wera 367 TORX® Stubby screwdriver, TX 27 x 25 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
9W275796
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
79
Tamanho (TX)
27
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
25
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
79
Tamanho (TX)
27
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
25
Com furo
Não
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
5.1
Tampa rotativa
Não
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Código pautal
Ver
Model
367
Type
Torx Stubby Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Particularly small screwdriver with short blade for hard-to-reach areas. The 2-component Kraftform handle with its handy combination of hard and soft zones allows for a firm grip and precise working. The blades have all the advantages of the Wera bit technology. Special surface treatment of the blades for high corrosion protection and optimum fitting accuracy in the screw. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.
Números do artigo
Referência
9W275796
EAN
4013288212283
UBB
500711201615
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05008860001