text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 PH Phillips-head Stubby/carburetor screwdriver, PH 1 x 25 mm

Referência 5A206772
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 25
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 79
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 4.2
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal
Model 350
Type Phillips Screwdriver

Descrição

Particularly small screwdriver with short blade for hard-to-reach areas. The 2-component Kraftform handle with its handy combination of hard and soft zones allows for a firm grip and precise working. The blades have all the advantages of the Wera bit technology. Special surface treatment of the blades for high corrosion protection and optimum fitting accuracy in the screw. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Números do artigo

Referência 5A206772
EAN 4013288212160
UBB 500711199652
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05008850001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.