text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic Chave de fenda 100 2x70


Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Desenho Direto
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 2
Peso 14
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 70
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 145
Desenho Direto
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 2
Peso 14
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 70
Largura da lâmina (mm) 2
Espessura da lâmina (mm) 0.3
Modelo de precisão Não
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Diâmetro da lâmina (mm) 2.5
Acionamento quadrado/hexagonal Nenhum
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Tampa rotativa Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Marca Pb swiss tools
Peso por peça (g) 12
Código pautal
Type Slotted Screwdriver

Números do artigo

Referência P0000.000.070
EAN 7610733000012
UBB 417124100120
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr PB 100.00-70

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.