Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
2L908508
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
Wera 335 Stubby/carburetor screwdriver, 1 x 5.5 x 24.5 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
2L908508
Comprimento total (mm)
Desenho
Direita
Isolado
Não
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
78.5
Desenho
Direita
Isolado
Não
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
24.5
Largura da lâmina (mm)
5.5
Espessura da lâmina (mm)
1
Função de fixação
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Design do punho
1 componente
Diâmetro da lâmina (mm)
5.5
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Lâmina abaulada
Não
Tampa rotativa
Não
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Não
Marca
Wera
Código pautal
Ver
Model
335
Type
Slotted Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Descrição
335 Chave de fendas para carburador, 1 x 5,5 x 24,5 mmChave de fendas particularmente pequena com lâmina curta para áreas de difícil acesso. O cabo em Kraftform de 2 componentes, com a sua combinação prática de zonas duras e macias, permite uma aderência firme e um trabalho preciso. As lâminas têm todas as vantagens da tecnologia de bits da Wera. Tratamento especial da superfície das lâminas para uma elevada proteção contra a corrosão e uma óptima precisão de encaixe no parafuso. A proteção anti-rolamento hexagonal evita que as brocas rolem de forma irritante no local de trabalho.
Números do artigo
Referência
2L908508
EAN
4013288212139
UBB
500711199082
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05008842001