Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
8T995106
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
Wera 335 Stubby/carburetor screwdriver, 0.6 x 3.5 x 24.5 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
8T995106
Comprimento total (mm)
Desenho
Direita
Isolado
Não
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
78.5
Desenho
Direita
Isolado
Não
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
24.5
Largura da lâmina (mm)
3.5
Espessura da lâmina (mm)
0.6
Função de fixação
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Design do punho
1 componente
Diâmetro da lâmina (mm)
3.5
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Lâmina abaulada
Não
Tampa rotativa
Não
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Não
Marca
Wera
Código pautal
Ver
Model
335
Type
Slotted Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Particularly small screwdriver with short blade for hard-to-reach areas. The 2-component Kraftform handle with its handy combination of hard and soft zones allows for a firm grip and precise working. The blades have all the advantages of the Wera bit technology. Special surface treatment of the blades for high corrosion protection and optimum fitting accuracy in the screw. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.
Números do artigo
Referência
8T995106
EAN
4013288212115
UBB
500711198662
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05008840001