text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3160 i/7 Sada šroubováků, nerezová ocel + stojánek, 7 dílný


3160 i/7 Conjunto de chaves de fendas, inoxidável e cremalheira, 7 peças 1x 3247 Aparelho de teste de fase monopolar, inoxidável: 0,5 x 3 x 70 mm 4x 3160 i VDE Chave de fendas isolada para parafusos de fenda, inoxidável: 0,5x3x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 2x 3162 i PH VDE Chave de fendas isolada para parafusos Phillips, inoxidável: PH 2x100 mm, PH 1x80 mmConjunto de chaves de fendas Kraftform Plus VDE de alta qualidade em aço inoxidável da Wera. As ferramentas em aço inoxidável da Wera são endurecidas a vácuo e têm a dureza e a resistência necessárias para as uniões roscadas. Podem ser utilizadas em aplicações industriais sem hesitação. O teste individual das chaves de fendas Kraftform Stainless VDE num banho de água a 10.000 volts, de acordo com a norma DIN EN 60900 (IEC 60900), garante um trabalho seguro com tensões até 1.000 volts. O trabalho seguro também é assegurado em condições extremas e verificado com a comprovada resistência ao impacto a frio a -40° C. Principalmente com a Lasertip: a ponta da Lasertip morde literalmente a cabeça do parafuso e evita que este escorregue para fora do encaixe do parafuso. Cabo Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo. ",Take it easy", Localizador de ferramentas: código de cores de acordo com o perfil e o tamanho. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho. Inclui um prático suporte para arrumar as chaves de fendas.

Objednací číslo 81991.022.728
Izolace Ano
Balení Box
Izolační ochrana 1000 V Ano
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Balení Box
Izolační ochrana 1000 V Ano
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ano
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 2
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 5
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 7
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Konstrukce rukojeti Jiný
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Značka Wera
Váha kusu (g) 664
HS kód
Model 3160 i/7
Type Screwdriver Set

Popis

3160 i/7 Conjunto de chaves de fendas, inoxidável e cremalheira, 7 peças 1x 3247 Aparelho de teste de fase monopolar, inoxidável: 0,5 x 3 x 70 mm 4x 3160 i VDE Chave de fendas isolada para parafusos de fenda, inoxidável: 0,5x3x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 2x 3162 i PH VDE Chave de fendas isolada para parafusos Phillips, inoxidável: PH 2x100 mm, PH 1x80 mmConjunto de chaves de fendas Kraftform Plus VDE de alta qualidade em aço inoxidável da Wera. As ferramentas em aço inoxidável da Wera são endurecidas a vácuo e têm a dureza e a resistência necessárias para as uniões roscadas. Podem ser utilizadas em aplicações industriais sem hesitação. O teste individual das chaves de fendas Kraftform Stainless VDE num banho de água a 10.000 volts, de acordo com a norma DIN EN 60900 (IEC 60900), garante um trabalho seguro com tensões até 1.000 volts. O trabalho seguro também é assegurado em condições extremas e verificado com a comprovada resistência ao impacto a frio a -40° C. Principalmente com a Lasertip: a ponta da Lasertip morde literalmente a cabeça do parafuso e evita que este escorregue para fora do encaixe do parafuso. Cabo Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo. ",Take it easy", Localizador de ferramentas: código de cores de acordo com o perfil e o tamanho. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho. Inclui um prático suporte para arrumar as chaves de fendas.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81991.022.728
EAN 4013288118073
UBB 500511587775
UNSPSC 27111728
Výrobní číslo položky 05022728001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.