text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1572 ESD Chave de fenda Microstix #0 Lâmina de 40mm Punho Multi-Componente 137mm


ESD-safe screwdriver for Microstix® screws. Dependable protection against electrostatic energy and associated damage. Comes with an ergonomic Kraftform Micro handle for pleasant and low-fatigue working and Black Point tip for high corrosion protection. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool.

Referência 4F890530
Sistema de aparafusamento Outro
Tamanho da lâmina 0
Largura da chave (mm) 13
Comprimento total (mm) 157
Comprimento da lâmina (mm) 40
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Tamanho da lâmina 0
Largura da chave (mm) 13
Comprimento total (mm) 157
Comprimento da lâmina (mm) 40
Marca Wera
Código pautal
Model 1572 ESD

Descrição

ESD-safe screwdriver for Microstix® screws. Dependable protection against electrostatic energy and associated damage. Comes with an ergonomic Kraftform Micro handle for pleasant and low-fatigue working and Black Point tip for high corrosion protection. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool.

Números do artigo

Referência 4F890530
EAN 4013288181190
UBB 500643288052
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05030083001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.