text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1460 ESD Kraftform Micro torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value with quick-release chuck, 1461 ESD x 0.05-0.11 Nm


Referência 6V541993
Isolado Sim
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 131
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação Outro
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 0.05 - 0.11
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 131
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação Outro
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 0.05 - 0.11
Correção de variável consistente Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 0.05
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Sim
Com escala Não

Números do artigo

Referência 6V541993
EAN 4013288188311
UBB 500731035878
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05074810010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.