text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1460 ESD Kraftform Micro torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value with quick-release chuck, 1460 ESD x 0.02-0.06 Nm


Referência 4P742242
Isolado Sim
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 131
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação Outro
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 0.02 - 0.06
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 131
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação Outro
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 0.02 - 0.06
Correção de variável consistente Sim
Tamanho da ligação (mm) 4
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Sim
Com escala Sim

Números do artigo

Referência 4P742242
EAN 4013288188304
UBB 500731023650
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05074800010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.