text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1460 ESD Kraftform Micro torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.02-0.11 Nm) and quick-release chuck, 1460 ESD x 0.035 Nm


Referência 5H654010
Isolado Sim
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 131
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação Outro
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 0.02 - 0.06
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 131
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação Outro
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 0.02 - 0.06
Correção de variável consistente Sim
Tamanho da ligação (mm) 4
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Sim
Com escala Sim
Marca Wera

Números do artigo

Referência 5H654010
EAN 4013288168351
UBB 500731026703
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05074800001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.