text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1013 ESD Chave de fenda com broca 4mm Kraftform Grip 23mm Haste 120mm


ESD-safe Wera tool. The Kraftform Micro ESD holder for dependable protection against electrostatic energy and associated damage. Electrical surface resistance of ≤ 109 Ohm. Ergonomic Kraftform handle for pleasant and low-fatigue working. Black anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Suitable for the take-up of bits with 4 mm halfmoon drive and bits with 4 mm HIOS drive. Ideal for applications on smartphones, cell phones, cameras, electrical appliances, in dental labs and dental surgeries.

Referência 7X885354
Tipo de acessórios/componentes Outro
Comprimento total (mm) 97
Comprimento (m) 120
Magnético Não
Cabeça de troca rápida Sim
Embalado por 1

Especificações

Tipo de acessórios/componentes Outro
Comprimento total (mm) 97
Comprimento (m) 120
Magnético Não
Cabeça de troca rápida Sim
Tamanho da inserção da broca Outro
Tamanho da inserção da máquina Outro
Tamanho da inserção da máquina (mm) 4
Suporte de soquetes Não
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Wera
Código pautal
Model 1013 ESD

Descrição

ESD-safe Wera tool. The Kraftform Micro ESD holder for dependable protection against electrostatic energy and associated damage. Electrical surface resistance of ≤ 109 Ohm. Ergonomic Kraftform handle for pleasant and low-fatigue working. Black anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Suitable for the take-up of bits with 4 mm halfmoon drive and bits with 4 mm HIOS drive. Ideal for applications on smartphones, cell phones, cameras, electrical appliances, in dental labs and dental surgeries.

Números do artigo

Referência 7X885354
EAN 4013288168610
UBB 500643220634
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05300004001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.