Mangueiras & carretel
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
Acessórios
Mangueiras & carretel
2X119215
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
Water hose GOLDSCHLANGE® length 40 m internal dm 13 mm external dm 20.8 mm CONTINENTAL
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2X119215
Cor
Preto
Espessura da parede (mm)
3.9
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Material da folha interior
Outro
Material da folha exterior
Outro
Raio de curvatura (mm)
50
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Cor
Preto
Espessura da parede (mm)
3.9
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Material da folha interior
Outro
Material da folha exterior
Outro
Raio de curvatura (mm)
50
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
30
Material da parede interior
Outro
Material da parede exterior
Outro
Adequado para alimentos
Não
Cor da parede interior
Outro
Fio estático
Não
Diâmetro nominal
1/2 polegada
Diâmetro exterior da mangueira (mm)
20.8
Pressão de rotura mínima (bar)
90
Parede interior condutora de eletricidade
Não
Espiral
Outro
Cor da parede exterior
Outro
Marca
Continental
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2X119215
EAN
4045998010873
UBB
500581574836
UNSPSC
40142009
Artigo do fabricante nr
5000021028