text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 352 N/A HSS-E 5X0.8 C 35° RSP


Referência 0F988491
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 48
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 16
Rosca de passo (mm) 0.8
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 48
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 16
Rosca de passo (mm) 0.8
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 0F988491
EAN 4022835617341
UBB 500513487255
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 61734
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.