text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M2X0,4


Article number 7K745760
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 8
Comprimento total (mm) 42
Diâmetro do eixo (mm) 3
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 8
Rosca de passo (mm) 0.4
Packed per 1

Specifications

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 8
Comprimento total (mm) 42
Diâmetro do eixo (mm) 3
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 8
Rosca de passo (mm) 0.4
Material de corte HSS-E
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 2.5
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 7K745760
EAN 4022835916017
UBB 500691341332
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  91601
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.