text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSW 1/4


Referência 9U555309
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 66
Diâmetro do eixo (mm) 6.3
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 19
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 66
Diâmetro do eixo (mm) 6.3
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 19
Material de corte Outro
Rosca por polegada 20
Chave quadrada (mm) 5
Tamanho da rosca (polegadas) 1/4 polegada
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9U555309
EAN 4022835845140
UBB 500691217342
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 84514
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.