Machos de máquina
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
5E178816
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSW 1/2
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5E178816
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
29
Comprimento total (mm)
89
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
29
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
29
Comprimento total (mm)
89
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
29
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
12
Chave quadrada (mm)
7.1
Tamanho da rosca (polegadas)
1/2 polegada
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5E178816
EAN
4022835845225
UBB
500691218175
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
84522