text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNC 1.1/8


Cikkszám 2C897286
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 48
Comprimento total (mm) 138
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 48
Material de corte Outro
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 48
Comprimento total (mm) 138
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 48
Material de corte Outro
Rosca por polegada 7
Chave quadrada (mm) 16
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 2C897286
EAN 4022835825401
UBB 500691174352
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 82540
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.