text.skipToContent text.skipToNavigation

Volante com manipulo Thermoplastic Poliamida (nylon) 6 80


The handwheels can be secured using a transverse pin or by parallel key connection together with a DIN 6912 socket head screw and a DIN 7349 washer.

Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 6
Material Thermoplastic
Material técnico Poliamida (nylon)
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 8 mm
Marca Fabory
Classe 6
Material Thermoplastic
Material técnico Poliamida (nylon)
Peso por peça (g) 100
Info
  • Com inserto em aço oxidado a preto.
Código pautal 3926300090

Dimensões

d-D 80
d1 (H7) 8
d2 25
D (mm) 8
h 35
L 40

Descrição

The handwheels can be secured using a transverse pin or by parallel key connection together with a DIN 6912 socket head screw and a DIN 7349 washer.

Números do artigo

Referência 56954.080.080
EAN 8715492872739
UBB 950373161716
UNSPSC 31162801

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.