Ancoragem
Fixação
18040
18040.160.100
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
Vemo Tubo de inserto No. 995G Aço Zincado M16X100
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Vemo
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Tipo nº.
995 G
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
100 mm
Marca
Vemo
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Tipo nº.
995 G
Peso por peça (g)
132
Info
É aconselhável a utilização do factor de segurança 4.
Dimensões
a
32
b
21.3
c
3.2
Betão
40
d-D
M16
e
16
f
30
g
9.2
h
22
L (mm)
100
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
18040.160.100
EAN
8715492600448
UBB
950352024984
UNSPSC
31162101
Artigo do fabricante nr
0020.060-00009