text.skipToContent text.skipToNavigation

Varão roscado UNF diversos comprimentos ASME B18.31.3 Aço ASTM A307 Sem tratamento de superficie Gr.A 7/16-20X3


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe Gr.A
Material Aço
Material técnico ASTM A307
Direção da rosca Direita
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 7/16 Inch
Comprimento 3 ft
Marca Fabory
Classe Gr.A
Material Aço
Material técnico ASTM A307
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Fine
Fios por polegada 20
Código pautal

Padrões

ASME B18.31.3

Números do artigo

Referência U20360.043.3600
EAN 8715492909206
UBB 500621121101
UNSPSC 31161618

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.