text.skipToContent text.skipToNavigation

Varão roscado UNC diversos comprimentos ASME B18.31.3 Aço inoxidável (Inox) ASTM F593 316 CW1 (d≤5/8) / CW2 (d5/8) 5/16-18X3


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM F593 316
Direção da rosca Direita
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 5/16 Inch
Comprimento 3 ft
Marca Fabory
Classe CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM F593 316
Direção da rosca Direita
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 18

Padrões

ASME B18.31.3

Números do artigo

Referência U55070.031.3600
EAN 8715492920614
UBB 500621389823
UNSPSC 31161618

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.