text.skipToContent text.skipToNavigation

Varão roscado UNC/8UN ASTM 1 metro ASME B18.31.3 Aço ASTM A193 Sem tratamento de superficie Gr.B7 1 metro 1/4


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe Gr.B7
Material Aço
Material técnico ASTM A193
Direção da rosca Direita
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 1/4 Inch
Comprimento 1000 mm
Marca Fabory
Classe Gr.B7
Material Aço
Material técnico ASTM A193
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 20
Peso por peça (g) 200
Info 1 metro
Código pautal

Dimensões

L (mm) 1000

Padrões

ASME B18.31.3

Números do artigo

Referência 22180.063.001
EAN 8715492619631
UBB 950353891548
UNSPSC 31161618

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.