Varão roscado
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Varão roscado
22180
22180.127.001
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
Varão roscado UNC/8UN ASTM 1 metro ASME B18.31.3 Aço ASTM A193 Sem tratamento de superficie Gr.B7 1 metro 1/2
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Classe
Gr.B7
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
1/2 Inch
Comprimento
1000 mm
Marca
Fabory
Classe
Gr.B7
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Fios por polegada
13
Peso por peça (g)
700
Info
1 metro
Código pautal
Ver
Dimensões
L (mm)
1000
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.31.3
Números do artigo
Referência
22180.127.001
EAN
8715492619662
UBB
950353078914
UNSPSC
31161618
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar