text.skipToContent text.skipToNavigation

Varão roscado rosca metrica 1 metro DIN 976-1A Aço Galvanizado a quente 8.8 M42


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M42
Comprimento 1000 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 9400
Info
  • Varões roscados galvanizadas a quente ISO métricos são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6az (undersize) antes da galvanização.
  • Após galvanização encaixarão em porcas e furos roscados com classe de tolerância de rosca 6H.1 metro ISO
Código pautal

Dimensões

d-D M42
L (mm) 1000
P 4.5

Padrões

NF E25-136
DIN 976-1A

Números do artigo

Referência 20170.420.001
EAN 8715492604965
UBB 951353694031
UNSPSC 31161618

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.