text.skipToContent text.skipToNavigation

Pręty gwintowane, długość 1m, gwint izometryczny dopasowany DIN 976-1A Stal Ocynkowane na gorąco 8.8 M12


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 8.8
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 1000 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 725
Info
  • Dla prętów gwintowanych cynkowanych na gorąco z gwintem IZOMETRYCZNYM DOPASOWANYM, gwint jest walcowany poniżej rozmiaru, tak aby odpowiadał sprawdzianowi przechodniemu o klasie tolerancji h po cynkowaniu.
  • Zaletą tej metody produkcji jest to, że śruby mogą być bez przeszkód stosowane w każdym nagwintowanym otworze.
  • Odpowiadające im nakrętki IZOMETRYCZNE DOPASOWANE zostały nagwintowane zgodnie z klasą tolerancji 6H po cynkowaniu, tak aby doskonale pasowały do śrub.1 metr ISO
Kod towaru

Wymiary

d-D M12
L (mm) 1000
P 1.75

Normy

NF E25-136
DIN 976-1A

Numery artykułów

Numer artykułu 20170.120.001
EAN 8715492604880
UBB 950353603877
UNSPSC 31161618

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.