Varão roscado
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Varão roscado
20160
20160.270.001
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
Varão roscado rosca metrica 1 metro DIN 976-1A Aço Galvanizado a quente 4.8 M27
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Classe
4.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M27
Comprimento
1000 mm
Marca
Fabory
Classe
4.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Peso por peça (g)
3850
Info
Varões roscados galvanizadas a quente ISO métricos são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6az (undersize) antes da galvanização.
Após galvanização encaixarão em porcas e furos roscados com classe de tolerância de rosca 6H.1 metro ISO
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M27
L (mm)
1000
P
3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
976-1A
NF
E25-136
Números do artigo
Referência
20160.270.001
EAN
8715492604842
UBB
950353603125
UNSPSC
31161618
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar