text.skipToContent text.skipToNavigation

Varão roscado rosca esquerda 1 metro DIN 976-1A Aço Zincado 4.8 M10 (LH)


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 4.8
Material Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 1000 mm
Marca Fabory
Classe 4.8
Material Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 500
Info 1 metro rosca esquerda
Código pautal

Dimensões

d-D M10
L (mm) 1000
P 1.5

Padrões

NF E25-136
DIN 976-1A

Números do artigo

Referência 20380.100.001
EAN 8715492608055
UBB 950353028760
UNSPSC 31161618

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.