text.skipToContent text.skipToNavigation

Varão roscado rosca esquerda 1 metro DIN 976-1A Aço inoxidável (Inox) A4 70 M12 (LH)


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Esquerda (LH)
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 1000 mm
Marca Fabory
Classe 70
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Esquerda (LH)
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 725
Info 1 metro rosca esquerda
Código pautal 7318153590

Dimensões

d-D M12
L (mm) 1000
P 1.75

Padrões

NF E25-136
DIN 976-1A

Números do artigo

Referência 55074.120.001
EAN 8715494559171
UBB 500634459498
UNSPSC 31161618

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.