Nedtrain Oud
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Varão roscado
55074
55074.100.001
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
Varão roscado rosca esquerda 1 metro DIN 976-1A Aço inoxidável (Inox) A4 70 M10 (LH)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Esquerda (LH)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
1000 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Esquerda (LH)
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
500
Info
1 metro rosca esquerda
Código pautal
7318153590
Dimensões
d-D
M10
L (mm)
1000
P
1.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-136
DIN
976-1A
Números do artigo
Referência
55074.100.001
EAN
8715494559140
UBB
500634459316
UNSPSC
31161618
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar