text.skipToContent text.skipToNavigation

Varão roscado rosca esquerda 1 metro Aço Sem tratamento de superficie C15 Tr30X6 (LH)


Artikelnummer
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe C15
Material Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Verpakt per 1

Specificaties

Diâmetro Tr30
Comprimento 1000 mm
Marca Fabory
Classe C15
Material Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Trapezoidal
Peso por peça (g) 4500
Info
  • Rosca trapezoidal de acordo com DIN 103, retidão do varão de acordo com DIN 7168-2, tolerância classe U.1 metro rosca esquerda
Código pautal

Afmetingen

d-D Tr30
L (mm) 1000
P 6

Artikelnummers

Artikelnummer 20466.300.006
EAN 8715492608673
UBB 950353596113
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.