text.skipToContent text.skipToNavigation

Varão roscado métrica ASTM 1 metro DIN 976-1A Aço ASTM A193M Sem tratamento de superficie Gr.B7 1 metro M20


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe Gr.B7
Material Aço
Material técnico ASTM A193M
Direção da rosca Direita
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M20
Comprimento 1000 mm
Marca Fabory
Classe Gr.B7
Material Aço
Material técnico ASTM A193M
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2000
Info 1 metro
Código pautal

Dimensões

d-D M20
L (mm) 1000
P 2.5

Padrões

DIN 976-1A
NF E25-136

Números do artigo

Referência 22100.200.001
EAN 8715492619495
UBB 950353077684
UNSPSC 31161618

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.