MAVE B.V.
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Varão roscado
20135
20135.420.001
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
Varão roscado DIN 976-1A Aço Zincado 10.9 1 metro M42
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
10.9
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
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
M42
Comprimento
1000 mm
Marca
Fabory
Classe
10.9
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
9350
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.1 metro
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M42
L (mm)
1000
P
4.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-136
DIN
976-1A
Números do artigo
Referência
20135.420.001
EAN
8717077217980
UBB
500648374584
UNSPSC
31161618
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc