text.skipToContent text.skipToNavigation

Varão roscado DIN 976-1A Aço Sem tratamento de superficie 8.8 3 metros M24


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M24
Comprimento 3000 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 9000
Info 3 metros
Código pautal 7318154890

Dimensões

d-D M24
L (mm) 3000
P 3

Padrões

DIN 976-1A
NF E25-136

Números do artigo

Referência 20390.240.001
EAN 8715494544245
UBB 500627721110
UNSPSC 31161618

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.